- 油性ニス 和信ペイント 75941503 - 油性ニス 和信ペイント 75941503

油性ニス

(26件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(120mL) 注文コード 75941503 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。

けやき 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5 用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級V 乾燥時間(時間)約3〜4(20℃) 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-8288-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 希釈液ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75941521
2023-10-31
用途:
屋根裏板のメンテナンス
その他業種

油性ニスは保管していると劣化してしまうことが多いため、このようなコンパクトサイズで販売しているのはありがたいです。

対象商品:
75941756
2023-12-09
用途:
アンティーク調の椅子修理後の塗装に使用
製造業

最初に水性塗料を使用したものの、色合いが悪く、油性に変更。光沢があり木部の毛羽立ちも無く良かったです。マイナス点は薄く塗りにくく回数を重ねれば、木目が分かりにくくなるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
75941467
2023-04-28
用途:
スピーカーバッフルの防腐

スピーカー交換に合わせて、木製バッフルを使用するため
防腐対策として塗りました
油性なのでペイント薄め液で薄めて何回かぬりました

対象商品:
75941442
2023-01-26
用途:
キズ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

水性ニスが多く油性の方が耐久性があるような気がするのでこの商品を選択しました。透明度も高くツヤも良いのでGOODです。

対象商品:
75941564
2022-04-04
用途:
車のタイヤの内側の防汚対策

車のタイヤの内側の樹脂に塗布することで光沢と防汚の両方が得られることを知りました。一度試してみる価値はあるかと思います。

対象商品:
75941467
2021-10-29
用途:
スピーカー交換

木製バッフルの防水に使用しました
どの程度、防水効果があるかは1年程度してからドアパネルを外して確認してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
75941442
2021-07-06
用途:
籐家具のメンテナンス

金属ブラシと同時購入。籐家具の繊維方向に何度も研磨と塗装を重ねる事で新品と見紛う様な仕上がりとなり大満足です。因みに、希釈の度合いにもよるかと思いますが、私の場合は本商品一本で籐の椅子一脚の塗装に十分な量でした。

対象商品:
75941467
2021-07-01
用途:
自作のテーブル等に使用
Jデザイン 様 (建設業・工事業)

色の具合がちょうど良く満足しています,量が多めの物も販売してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする