- 水性オイルステイン 和信ペイント 75944215 - 水性オイルステイン 和信ペイント 75944215

水性オイルステイン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75944215 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。
従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。

メープル 使用場所屋内用 用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 アズワン品番64-8286-41 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3.9〜5.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2〜3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75944215
2021-10-02
用途:
木部への塗装作業
製造業

この色はHCでも置いてるところがなくて困っておりました。
使い勝手もよいので重宝してます。

対象商品:
75944373
2019-04-21
用途:
古民家の柱に塗りました
建設業・工事業

油性でするより かなり塗りやすいので仕上がりが綺麗にできました

対象商品:
75944267
2018-06-13
用途:
家の柱

やはり生の木には自然な仕上がりで、ステインが良いと思います。

水性なのでとても塗りやすく失敗しないのも良い点です

対象商品:
75944215
2017-05-12
用途:
木材塗装

伸びがよく大変塗りやすいが、どうしてもムラになるところはでてきます。これは製品の問題ではなく施工の問題でしょうが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする