- 水性オイルステイン 和信ペイント 75944373

 

- 水性オイルステイン 和信ペイント 75944373
- 水性オイルステイン 和信ペイント 75944373

水性オイルステイン

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(3L)
オールナット
内容量1缶(3L)注文コード75944373品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。
従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。

用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)オールナット使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)39~52塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)23~31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944215
2021-10-02
用途: 木部への塗装作業
製造業

この色はHCでも置いてるところがなくて困っておりました。
使い勝手もよいので重宝してます。

対象商品 : 75944373
2019-04-21
用途: 古民家の柱に塗りました
建設業・工事業

油性でするより かなり塗りやすいので仕上がりが綺麗にできました

対象商品 : 75944267
2018-06-13
用途: 家の柱

やはり生の木には自然な仕上がりで、ステインが良いと思います。
水性なのでとても塗りやすく失敗しないのも良い点です

対象商品 : 75944215
2017-05-12
用途: 木材塗装

伸びがよく大変塗りやすいが、どうしてもムラになるところはでてきます。これは製品の問題ではなく施工の問題でしょうが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする