- 外部用ウレタンニス 和信ペイント 75944687

外部用ウレタンニス

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード75944687品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。

用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます)半つやクリヤー主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季)アズワン品番64-8289-88危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L特性紫外線吸収塗り面積(2回塗り)(m2)12.5塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)8危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944687
2015-11-02
用途: なげしに貼ってあるベニアの塗装

経年劣化で化粧ベニアの表面が荒れてきたので使用。前から使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする