曜日別特売
- 木彫オイル 和信ペイント 75944906

 

- 木彫オイル 和信ペイント 75944906
- 木彫オイル 和信ペイント 75944906

木彫オイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(120mL)
内容量1本(120mL)注文コード75944906品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。
木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。
低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。

用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。使用場所屋内用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途屋内木部危険等級アズワン品番64-8289-92危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L塗り面積(2回塗り)(m2)0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は溶剤臭があるため、充分な換気が必要です。
※撥水性はありません。耐水性が必要な場合は、ニスを使用してください。
※拭き取りをしない場合、ニスのような塗膜がつきますが、乾燥には日数がかかります。
※ニスを上塗りしたい場合は、乾燥後さらに1週間以上乾燥期間を取って、「油性ニス」を塗装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944906
2022-11-29
用途: シミの補修
その他業種

ネバネバとした感じではないので塗りやすく、木材によく浸透して木目も引き立ちます。
洗面台横の木戸がシミだらけになっていたので、その補修に使いました。サンドペーパーでしっかりと磨いて汚れを落としてして重ね塗りをしたら見違えるようになりました。

対象商品 : 75944915
2020-08-31
用途: 木工製品の塗装仕上げ

木目を引き立ててくれるし、他のオイルと比べてツヤの出方が丁度いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする