- 2ウレタン専用うすめ液 和信ペイント 75944994

2ウレタン専用うすめ液

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード75944994品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。

用途
「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。
適合2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液危険等級アズワン品番64-8290-45危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944994
2022-01-19
用途: 非常に良い
その他業種

非常に使いやすい容器です。使用後に処分も簡単でした、

対象商品 : 75944994
2014-10-15
用途: スプレーガン等の洗浄
株式会社総設

溶解度が高く非常に綺麗に洗浄出来、ウレタン塗料の希釈等にも使え大変重宝しております。
もう少し、内容量があってコストパホーマンスが優れていればなお言う事ないのですが、
今のところこの商品をとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする