- オイルステイン 和信ペイント 75945055 - オイルステイン 和信ペイント 75945055 - オイルステイン 和信ペイント 75945055

オイルステイン

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75945055 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。

オーク 使用場所屋内用 用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください) 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途木床 危険等級V 乾燥時間(時間)約1(20℃) アズワン品番64-8289-46 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 塗り面積(1回塗り)(m2)3〜5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2〜3 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945021
2021-12-05
用途:
自作木工家具の染付塗装
その他業種

楢材で制作した椅子を同商品で塗装した。色合いは長年使い込んだ家具のようなしっとり感で、所期の目的を達成することができた。

対象商品:
75945055
2020-07-28
用途:
木材の着色
製造業

伸びがよく、色的にもむらが少ないです、つかいやすいと思います

対象商品:
75945091
2019-08-30
用途:
木工製作後の塗装
教育・研究機関

柔らかく明るい色で、玄関のすのこの塗装に使用しましたが満足です。油性なので扱いはやや面倒で、臭いを飛ばすまで半日くらいかかりますが、色の濃さを調整できるのでとても使い勝手が良いです。

対象商品:
75945064
2017-01-27
用途:
内装に使う木材に。
サーティース 様

なかなかホームセンターには売っていないので、ようやく見つけて満足しています。 使い方も熟知していますので、納得の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする