速乾ニス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75945265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。
クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。

使用場所屋内用 特性速乾 用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級V アズワン品番64-8289-98 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945265
2022-01-21
用途:
ニス仕上げの家屋・家具の補修に使用
鉱業

日光の良く当たる縁側や家具類は、表面の劣化が激しく、しばしば本製品を使用してニス仕上げの補修を行っています。塗った後、比較的早く乾燥してくれるので、助かります。ただ気温の低い冬場はやや乾燥に時間がかかりますね。

対象商品:
75945256
2020-07-13
用途:
桂材でケーキ用スプーンを作成、和信の速乾ニスで仕上げる。
その他業種

今まで、スプーンを漆塗りで仕上げ、漆の黒色になることに苦労をしてきました。今回、
和信ペイントの速乾ニスを塗ることで黒色にならず、きれいに仕上がり満足・満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする