- 水性ニス 和信ペイント 75945387 - 水性ニス 和信ペイント 75945387

水性ニス

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(130mL) 注文コード 75945387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。
乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。
乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。

ケヤキ 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) アズワン品番64-8285-68 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945335
2024-07-30
用途:
塗装済み木材の再塗装に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

塗装済み木材の再塗装に使用しています。
小さな面積の塗装に丁度良い量でしした。

対象商品:
75945353
2023-05-14
用途:
自宅の出窓の下等 木材部分に使いました。
株式会社はまひろ 様 (その他業種)

もっと安い水性ウレタンニス製品もあり、使用した実績もありますが、
この製品の濃度、粘度が高くとても良い仕上がりでメンテナンスできました。

値段のわりにはとても良い品質だと思います。
また、色味も濃いので キズもカバーして、色調の不似合いな感じはしません。今度は透明ニス製品も試してみたいですね。

対象商品:
75945423
2022-05-18
用途:
室内木部塗装に利用しています。
教育・研究機関

程よく艶が出て、水性塗料と言うことも有り気楽に使えます。

対象商品:
75945362
2021-05-15
用途:
棚、塗装。
建設業・工事業

水性なので塗りやすい。色も丁度良い感じです。
素人でも簡単に塗れます。

対象商品:
75945387
2020-12-04
用途:
速乾性が高い
卸売・小売業

速乾性が高いため冬場でも使用できそうです。
水性なのでニオイもあまりありません。

対象商品:
75945396
2021-01-11
用途:
エコクラフト 水引の仕上げ
その他業種

水引 こより細工に使用したが 効果が今一つ 艶アリに次回はします

対象商品:
75945344
2020-05-08
用途:
木のニス。手摺りをつけたときの受ける木用。
松永優子 様 (製造業)

乾きやすく、塗りやすい。重ね塗りすると綺麗に仕上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
75945396
2020-03-11
用途:
木箱の塗装
特定非営利活動法人紙飛行機サイエンス 様 (その他業種)

滑らかで、多少の時間が空いても玉にならないので助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする