曜日別特売
- 水性ニス 和信ペイント 75945396

 

- 水性ニス 和信ペイント 75945396
- 水性ニス 和信ペイント 75945396

水性ニス

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
透明クリアー
内容量1本(300mL)注文コード75945396品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。
乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。
乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。

用途
木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)
透明クリアー主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)アズワン品番64-8285-69危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945335
2024-07-30
用途: 塗装済み木材の再塗装に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

塗装済み木材の再塗装に使用しています。
小さな面積の塗装に丁度良い量でしした。

対象商品 : 75945353
2023-05-14
用途: 自宅の出窓の下等 木材部分に使いました。
株式会社はまひろその他業種

もっと安い水性ウレタンニス製品もあり、使用した実績もありますが、
この製品の濃度、粘度が高くとても良い仕上がりでメンテナンスできました。
値段のわりにはとても良い品質だと思います。
また、色味も濃いので キズもカバーして、色調の不似合いな感じはしません。今度は透明ニス製品も試してみたいですね。

対象商品 : 75945423
2022-05-18
用途: 室内木部塗装に利用しています。
教育・研究機関

程よく艶が出て、水性塗料と言うことも有り気楽に使えます。

対象商品 : 75945362
2021-05-15
用途: 棚、塗装。
建設業・工事業

水性なので塗りやすい。色も丁度良い感じです。
素人でも簡単に塗れます。

対象商品 : 75945387
2020-12-04
用途: 速乾性が高い
卸売・小売業

速乾性が高いため冬場でも使用できそうです。
水性なのでニオイもあまりありません。

対象商品 : 75945396
2021-01-11
用途: エコクラフト 水引の仕上げ
その他業種

水引 こより細工に使用したが 効果が今一つ 艶アリに次回はします

対象商品 : 75945344
2020-05-08
用途: 木のニス。手摺りをつけたときの受ける木用。
松永優子製造業

乾きやすく、塗りやすい。重ね塗りすると綺麗に仕上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 75945396
2020-03-11
用途: 木箱の塗装
特定非営利活動法人紙飛行機サイエンスその他業種

滑らかで、多少の時間が空いても玉にならないので助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする