和信ペイント
和信ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
和信ペイントの うすめ液
和信ペイントの その他塗料うすめ液
水溶性ニス専用薄め液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
75945527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途
水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。
適合
水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
水溶性