和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ツヤだし
水溶性ツヤ消しニス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
75945597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ消し
用途
屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
仕様
うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液
乾燥時間(分)
約10〜20(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
U
アズワン品番
64-8289-83
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
1.3
危険物の性状
水溶性