曜日別特売
- 水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント 75945615

水溶性ツヤ出しニススプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード75945615品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級アズワン品番64-8289-81危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)0.5塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.3危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945615
2024-01-31
用途: 絵馬を表現する際の表面の仕上げ
適斎塾

神社に奉納する際の絵馬の表面仕上げに活用。量も丁度でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75945615
2018-07-23
用途: 陶器の置物に金粉を付けるのに使用した。
建設業・工事業

塗りムラも無く均一に塗布する事ができ、また、乾きも速かったので、作がスムーズに行なえた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする