- 水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント 75945624

水溶性ツヤ出しニススプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード75945624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.9危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945615
2024-01-31
用途: 絵馬を表現する際の表面の仕上げ
適斎塾

神社に奉納する際の絵馬の表面仕上げに活用。量も丁度でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75945615
2018-07-23
用途: 陶器の置物に金粉を付けるのに使用した。
建設業・工事業

塗りムラも無く均一に塗布する事ができ、また、乾きも速かったので、作がスムーズに行なえた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする