水性カラーフローリング用ニス

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 中光沢 注文コード75945703 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。
カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。
色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。
アルコール系除菌スプレーに対応。
水性なのでペットや子供にも安心。

中光沢 主な用途木質系合板フローリング 用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) アズワン品番64-8286-36 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)7 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)4
注意
※注意書きをよく読んで使用して下さい。
※床材が傷む前の状態に戻せるわけではありません。
※プリント合板、クッションフロア、ビニールシート等には使用できません。
※無垢材の床に当商品を塗装すると、つやが出にくい傾向があります。
※汚れても良い服装で作業して下さい。
※塗る面のごみ、油分、カビ、ワックス等を取って下さい。床が傷んでいる部分は、サンドペーパー(240番〜320番)で研磨して平滑にして下さい。
※良く攪拌して塗料を均一にして下さい。
※塗装中、乾燥中は十分に換気して下さい。
※塗り面性や乾燥時間は、素材や塗り方、天候などの影響で変わることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24969105
2023-07-29
用途:
床補修
建設業・工事業

実際買って見たらオレンジ色に近くとても木材の色とは思えない。
そのままでは不自然な色なので他の色と混ぜないと使えないようだ。

対象商品:
24969123
2020-05-26
用途:
日焼けによるフローリングの色あせの補修
金融・保険業

南向きのお部屋や、日当たりのいい窓際のフローリングが乾燥し、色あせや変色を起こすだけでなく、フローリングの持つツヤまで失われてしまっていたのですが、フローリング用ニスで簡単に補修完了。
なかなか良い感じになりました。

対象商品:
24969096
2020-05-08
用途:
椅子の塗装補修
その他業種

重ねることで色の濃さを調整する事が可能で、伸びも良いと思います。

対象商品:
24969114
2019-12-03
用途:
籐で出来た家具の日焼けによる色褪せ補修

水性なので使用後筆の洗浄が簡単で 後日又使用で知るので便利。
水で簡単に薄められるので 薄めた塗料を何度も重ね塗りでき 丁度良い色合いで完成で知る

対象商品:
24969096
2019-07-13
用途:
フローリングの塗装
製造業

フローリングの補修箇所を塗装する際に使用しました。水で薄めて色合いを調整できるのが便利でした。匂いもほとんど気にならず、作業がしやすかったです。

対象商品:
24969132
2018-10-11
用途:
塗装作業時

自宅のフローリングの補修に使いました。素人にも簡単に使えます。

対象商品:
75945721
2017-10-29
用途:
フローリングのメンテナンス塗装
その他業種

中光沢であったが、もう少しマットな感じの方が良かった!コストが安ければ何回か上塗りが出来たのに。

対象商品:
24969105
2017-06-06
用途:
事務所床補修として使用
クボタ建装株式会社 様 (建設業・工事業)

色合いが多少違いますが、区切りをつけてぼやかしながら塗るとまずまずの仕上がりとなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする