水性外部用ニス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 75945746 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。
水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。

主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性耐候 用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約3(20℃) アズワン品番64-8286-93 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)3.5 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)2
注意
※白色の液体ですが、乾くと無色透明でつやのある仕上がりになります。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※常に水に浸かる環境で使うものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945737
2020-05-04
用途:
木製窓枠の塗装用途
その他業種

直射日光と水濡れにより劣化した窓枠・框に使用。
2度塗りで程々の輝きが出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする