SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574

SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574
SH-07-BC-GY 滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 ホームテイスト 75973574

滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード75973574品番SH-07-BC-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

イロとカタチを楽しむ滑り止め付き背もたれクッション単品!背もたれになるコロンとかわいいバッククッションと四角いフロアクッションのセットで使うのがおススメです!中身はかための高密度ウレタンフォームを使用しておりへたりにくいので、身体をしっかり支えてくれます。
裏面には滑り止めがついているため、寄りかかっても滑らなくなっております!お部屋の用途に合わせて好きな色と形を並べるだけ!軽量設計なので、気軽に持ち運べて楽ちんです!

グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×29質量(kg)2材質側生地:ポリエステル100%中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75973547
2022-07-23
用途: ソファー
その他業種

ベージュの背もたれクッションを探していたので見つけた瞬間!即買いしました。
商品が届くのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする