DR1/8 Φ40×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998124

DR1/8 Φ40×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998124 DR1/8 Φ40×1Mpa 小型圧力計 モノタロウ 75998124

小型圧力計

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75998124 品番DR1/8 Φ40×1Mpa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質[本体]スチール、[表示目盛カバー]ポリカーボネート、[接続ネジ]真鍮(表面クロムメッキ) 厚さ(mm)(ゲージ)24 ケース形状埋込型 測定範囲(MPa)0〜1 外径(Φmm)42 接続部ねじR1/8 精度(%)±2.5F.S
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※使用温度範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75998124 DR1/8 Φ40×1Mpa 73621372 R1/8×40×1.0MPa 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ 1個 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75998133
2020-11-19
用途:
コンプレッサーの補修部品
鈴が峰 様

コンプレッサーの補修部品として購入
大変満足しています

対象商品:
75998133
2019-10-23
用途:
エアーコンプレッサーの圧力計
その他業種

圧力計からエア漏れが発生するようになったので、代用品として取り付けました。問題なく使用できています。

対象商品:
75998124
2019-04-19
用途:
圧力計

コンプレッサーの圧力計が壊れたので取り替えです。
大まかな数値がわかればいいので安い圧力計を買いました。
まったく問題なく機能しています、満足です。

対象商品:
75998124
2019-03-27
用途:
壊れたメーターの交換使用。
卸売・小売業

元々付いていた、別のメーターと交換しました。

精度よりも、アバウトどれ位の圧か見ただけなので、十分機能しています。

対象商品:
75998142
2018-12-12
用途:
タイヤの空気圧
堀越畳店 様

目安としてのゲージなので 十分と思う、耐久性がわからないので☆4です。

対象商品:
75998124
2018-06-16
用途:
機械工作
サービス業

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れているとおもいます。

対象商品:
75998151
2018-04-14
用途:
ベビコンに使用
農・林・水産業

古い計器が壊れたので交換用にモノタロウさんで探していたら、安価な品があったので買いました。精度は問わないので現品で十分です。

対象商品:
75998151
2018-04-29
用途:
コンプレッサー圧力監視
製造業

安価で、目盛りも見やすく非常に使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする