G3/8B Φ100 1MPa 汎用型圧力計 モノタロウ 75998307

G3/8B Φ100 1MPa 汎用型圧力計 モノタロウ 75998307 G3/8B Φ100 1MPa 汎用型圧力計 モノタロウ 75998307

汎用型圧力計

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75998307 品番G3/8B Φ100 1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
精度(%)
±1.6
F.S
使用温度範囲(℃)-40〜+70 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質[本体]スチール、[表示目盛カバー]ポリカーボネート、[接続ネジ]真鍮(表面クロムメッキ) 厚さ(mm)(ゲージ)35 ケース形状立形つばなし 測定範囲(MPa)0〜1 外径(Φmm)100 接続部ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)1
注意
※屋外使用不可
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※使用温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75998291
2019-03-02
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社興和機工 様

圧力計の表示部にモノタロウのロゴが無くなったので、客売りに使えるかと購入してみましたが、箱の封印のシールにモノタロウの記載があり、めくるのに苦労しました。
以前は、キャラクターの絵が目立ちすぎて、客におもちゃみたいと言われていましたが
商品に表示が無くなったのでメンテ時の交換に使えそうです。客渡し用に、箱のシールが取れるようにしてほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
転売を想定しての販売は行っておりませんので、シールにつきまして変更は予定しておりません。何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
75998307
2017-11-15
用途:
ポンプの圧力計に使用します。
太平ビルサービス株式会社 様 (サービス業)

他のメーカー品と遜色ない品質です。この価格で、この品質でとても助かります。圧力計は消耗品ですので、定期的に交換したいと思うので、とても助かります。

対象商品:
75998307
2017-04-10
用途:
深井戸水中ポンプの水圧計
甲斐ボーリング 様 (建設業・工事業)

まず、コストパホーマンスが最高です。耐久性はまだ使用したばかりで不明ですが今のところ順調です。

対象商品:
75998291
2016-05-05
用途:
ライブスチームの圧力計測

価格は安いけど問題ありません

対象商品:
75998291
2017-07-22
用途:
エアータンク
運輸・通信業

ネジがはまりません
ピッチが微妙に違います
ちゃんと検品作業してないのかと思い非常に残念です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
75998291
2016-01-19
用途:
揚水ポンプに常時使用

揚水ポンプに常時使用ですが問題なく使えてます。

対象商品:
75998291
2015-11-09
用途:
配管工事に使用
今商会 様

大変満足。

2015-05-12
用途:
使用不可能でした

現場での圧力計測用の予備として購入しました。

先日レギュラー品の代わりに初めまして使用しましたが、一切圧力ゲージが上がらす使用不可能でした。

中を開けてみましたがゲージに圧力が掛かる管部分が半田付けで詰まっていると思われます。
商品が到着した際に確認するべきでしたが現場で後の祭りでした。
ゲージが上がるか否かは最低限出荷前に検品がされている物と考えていましたが…

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする