曜日別特売

VS-PZシリーズ プリズムユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個種別90°側視ミラー 小型モデル ミラー像タイプΦ16外形鏡筒仕様像はミラー像になります。 VS-PZ16-2(90°)と同様のタイプ。 プリズムエッジから光軸センターが4.5mmになっているので2台併用し2点間10mmピッチの狭い間隔の認識が行えます。 また内部光路長が短く、WDに余裕を持たせる事が可能です。注文コード76020578品番VS-PZ16-4(90°)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様像はミラー像になります。 VS-PZ16-2(90°)と同様のタイプ。 プリズムエッジから光軸センターが4.5mmになっているので2台併用し2点間10mmピッチの狭い間隔の認識が行えます。 また内部光路長が短く、WDに余裕を持たせる事が可能です。適合外径Φ16TC・MC シリーズ用種別90°側視ミラー 小型モデル ミラー像タイプΦ16外形鏡筒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする