TK-SE12M 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022843

 

TK-SE12M 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022843
TK-SE12M 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022843
TK-SE12M 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022843
TK-SE12M 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022843

静電気防止手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)約21.5
内容量1双注文コード76022843品番TK-SE12M
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

導電性のあるポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスチックドット付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM全長(cm)約21.5中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約20材質ポリエステル入数(双)1機能静電気防止アズワン品番64-0871-07抵抗値(Ω)108~109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76022843
2020-04-14
用途: PC

手にフィットして滑りにくいです。
PCのメモリー交換時に使っています。

対象商品 : 76022843
2019-11-07
用途: プラスチックの製品の梱包
製造業

手首のところを長くゴムをいれるといいと長く使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする