サンワサプライ
サンワサプライの 制電手袋(弱電・半導体作業)
サンワサプライの ポリエステル手袋 制電手袋
静電気防止手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76022861
品番
TK-SE13L
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
サイズ
L
材質
ポリエステル
機能
静電気防止
寸法(mm)
90×220
アズワン品番
64-0871-09
抵抗値(Ω)
10
8
〜10
9