TK-SE13S 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022886

静電気防止手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード76022886 品番TK-SE13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。

サイズS 材質ポリエステル 性能静電気防止 寸法(mm)85×200 抵抗値(Ω)108〜109

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76022886 TK-SE13S 76022852 TK-SE12S 静電気防止手袋 サンワサプライ 静電気防止手袋 サンワサプライ 1双 489 税込538 すべり止め付です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする