規格CAT6
ケーブル長(m)1
ケーブル外径(Φmm)3.8
爪折れ防止あり
色ブラック
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])30
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスリム
シールドUTP
アズワン品番64-0871-41
伝送速度(Mbps)1000
導体より線(撚線)
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
カテゴリーCAT6
PoE対応PoE非対応