DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品

(6件のレビュー)
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コンタクト形状オス 注文コード76026616 品番MC-5323L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコンタクト形状・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状オス 形状アングル ケーブル長(m)1.8 区分電圧/3 定格電圧(V)DC10.5 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ4.75×1.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904957
2020-03-02
用途:
korg volcaシリーズのDC分配ケーブルの作成
建設業・工事業

サイズ・価格共に良好です。6個セットとかもあれば尚良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
38903925
2019-10-25
用途:
撮影用のVマウントバッテリー使用で、DCコネクターの接続するため
サービス業

ケーブル接続で穴が小さいため、線を入れられなかった。
半田ごてでケーブルをくっつける作業時に手間取ってしまったが、問題なく使用できています。

対象商品:
38904957
2018-05-31
用途:
ACアダプターの断線修理
サービス業

本件 写真が間違ってます。
注文品はオス側のプラグです、 ACアダプターの断線修理に使用し非常に満足しています

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
38904957
2017-09-17
用途:
バッテリーとの接続
建設業・工事業

ホームセンターとかには、なかったので、助かります。

対象商品:
38903925
2016-04-24
用途:
充電タイプのネームランド(カシオ製)の外部電源化
株式会社シーアイジャパン 様 (サービス業)

充電タイプのnamelandを外部電源タイプのDCプラグの受けに使って直接電源をとってます。

対象商品:
38903925
2016-04-23
用途:
充電タイプのネームランド(カシオ製)の外部電源化
株式会社シーアイジャパン 様 (サービス業)

充電タイプのnamelandを外部電源タイプのDCプラグの受けに使って直接電源をとってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする