曜日別特売
KB-T6L-01BLCK カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ 76028041

KB-T6L-01BLCK カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ 76028041
KB-T6L-01BLCK カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ 76028041
KB-T6L-01BLCK カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ 76028041
KB-T6L-01BLCK カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ 76028041

カテゴリ6UTPクロスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1ブルー注文コード76028041品番KB-T6L-01BLCK
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
規格CAT6ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止ありブルーコネクタあり結線方式クロス結線構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)アズワン品番64-0870-87伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76032923
2017-01-05
用途: 機器接続

発送されてから届くまで、4日もかかっていては話にならない!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする