カテゴリ6UTPクロスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 ブルー 注文コード76032932 品番KB-T6L-02CK
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はケーブル長・色など16種類から選べます 他の種類を見る
規格CAT6 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6.4 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式クロス結線 構造単線 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) アズワン品番64-0870-90 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76032923
2017-01-05
用途:
機器接続

発送されてから届くまで、4日もかかっていては話にならない!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする