RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76046311 品番 KRS-413XF1K
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式モデム-TA用結線 アズワン品番64-0849-59 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
注意
※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76053196
2022-06-08
用途:
機器の接続
サービス業

機器接続で問題なく使えてます、在庫がなくなり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする