KFP80#9DWH KT FRP浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76047557

KFP80#9DWH KT FRP浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76047557
KFP80#9DWH KT FRP浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76047557
KFP80#9DWH KT FRP浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76047557
KFP80#9DWH KT FRP浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76047557

FRP浴槽 全エプロン着脱式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
排水
左排水
注文コード
76047557
品番
KFP80#9DWH KT
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

豊富なサイズから選べるKFPシリーズ浴槽

排水
左排水
長さ(mm)
795
幅(mm)
695
質量(kg)
20
色
ホワイト
高さ(mm)
645
タイプ
2方全
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする