JHK90IV KT-M FRP浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047776

JHK90IV KT-M FRP浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047776
JHK90IV KT-M FRP浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047776
JHK90IV KT-M FRP浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047776
JHK90IV KT-M FRP浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047776

FRP浴槽 全エプロン固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76047776
品番
JHK90IV KT-M
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

豊富なサイズから選べるJHKシリーズ浴槽

長さ(mm)
900
幅(mm)
720
質量(kg)
22
色
オフホワイト
高さ(mm)
640
タイプ
2方全
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
排水
左右排水兼用
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする