JHK105DWH KT‐R FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047801

JHK105DWH KT‐R FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047801
JHK105DWH KT‐R FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047801
JHK105DWH KT‐R FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047801

FRP浴槽 全エプロン脱着式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
排水
右排水
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
注文コード
76047801
品番
JHK105DWH KT‐R
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

豊富なサイズから選べるJHKシリーズ浴槽

長さ(mm)
1050
幅(mm)
720
質量(kg)
24
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
排水
右排水
色
スマートホワイト
高さ(mm)
545
タイプ
1方全(底面エンボス)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする