JFE建材
FRP浴槽 全エプロン脱着式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
排水・同梱部品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
排水
左右排水兼用
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
注文コード
76047819
品番
JHK140DWH KT‐M
参考基準価格(税別)
¥182,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
豊富なサイズから選べるJHKシリーズ浴槽
長さ(mm)
1400
幅(mm)
750
質量(kg)
32
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
排水
左右排水兼用
色
スマートホワイト
高さ(mm)
545
タイプ
1方全(底面エンボス)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません