KS120TN #6D KT ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76048135

KS120TN #6D KT ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76048135
KS120TN #6D KT ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76048135
KS120TN #6D KT ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 JFE建材 76048135

ステンレス浴槽 全エプロン着脱式

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し23日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
525
排水
右排水
同梱部品
バスハンガー同梱(13mm型)
注文コード
76048135
品番
KS120TN #6D KT
参考基準価格(税別)¥261,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽

質量(kg)
25
高さ(mm)
525
同梱部品
バスハンガー同梱(13mm型)
排水
右排水
長さ(mm)
1000
幅(mm)
700
タイプ
1方全
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする