※着用例
ヒロ・コーポレーション
レインウェア(上下セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76048948
品番
HDL-4522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
男女兼用のかっぱ
ジャケットとパンツのセットです。
用途
雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!
股下(cm)
【パンツ】約75
ウエスト(cm)
【パンツ】約60~122
肩幅(cm)
【ジャケット】約59
袖丈(cm)
【ジャケット】約61
着丈(cm)
【ジャケット】約77
総丈(cm)
【パンツ】約112
ヒップ(cm)
【パンツ】約128
裾幅(cm)
【ジャケット】約70【パンツ】約23
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ご購入前にサイズをご確認ください。サイズ違いによる返品・交換は受付できかねます。
※使い始めは材質由来の匂いがすることがあります。
※本製品は簡易的な雨具です。強風を伴う豪雨、激しい作業、アトラクション等では使用しないでください。
※フードをかぶって使用する場合は、視界を妨げることがありますので、十分に注意してください。
※発汗や急激な温度変化などの状況下においては衣服内に蒸れを感じることがあります。
※自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合、あるいは濡れた場所に座った場合、圧力が加わることで水が浸入する場合があります。
※自転車乗車時は、本製品が車輪等に絡まれないように十分に注意してください。