ACアダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76051893 品番USB-AC1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合機種
【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)
【スピーカー】MM-SPP2
出力電流(A)(DC5V)2.6 ケーブル長(m)1.8 用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 入力電圧(V)AC100 アズワン品番64-0850-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76051893
2023-03-23
用途:
乾電池3本のセンサーライト電源
その他業種

センサライト電池切れの対策のため、ACアダプタ電源にしました。
コードの電圧降下を見込んで電池3本=4.5Vの変動範囲です。

現物は商品画像と違って、側面にプラグの導体が出ていました。
コード用のソケットを使うつもりでしたが幅が長すぎる事に。
コンセント部品WN1001に変えて何とか対処出来ましたが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする