曜日別特売
AD-HD11MMC HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ 76051927

AD-HD11MMC HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ 76051927
AD-HD11MMC HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ 76051927

HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76051927品番AD-HD11MMC
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。

オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31変換タイプオス - メス
注意
※HDMIミニ端子とHDMIマイクロ端子の機器を同時に接続することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76051927
2021-08-17
用途: モニター入力
教育・研究機関

一つのモニターを複数のデバイスで使う際に使っています。コンパクトで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする