本体
カーメイト
ドクターデオ スプレータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
76067690
品番
D326
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。
空間や気になる所にスプレーするだけ。
用途
空間及び布製品の除菌・消臭
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
液性
中性
香り
無香タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応