HDMIエクステンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76078055 品番VGA-EXHD
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。

仕様
PCM:8ch(7.1ch)
Dolby Digital/DTS:対応
DVDオーディオ:対応
SACD:対応
※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応
※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応
HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0
解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)
色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。
色域規格:xvYCC対応
機器間制御:対応していません。
リップシンク:対応していません。
HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。
HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0
帯域幅:最大2.25Gbps
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
消費電力(W)
送信機/1.22(最大)
受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/90×55×24(本体サイズ)
受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】
入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
出力/ RJ-45メス×2
【受信機】
入力/ RJ-45メス×2
出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可
1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可
1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境
動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)
保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照 付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4 材質ケース/スチール 質量(g)送信機/160、受信機/160 電源ACアダプタ 対応HDCP1.2 適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) アズワン品番64-0860-11 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 HDMI規格HDMI Ver.1.3b

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする