曜日別特売
478109368 水平器 WIZ'A 76092305

478109368 水平器 WIZ'A 76092305
478109368 水平器 WIZ'A 76092305
478109368 水平器 WIZ'A 76092305

水平器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバー/ブルー/ホワイト
シルバー/ブルー/ホワイト
シルバー/ブルー/ブラック/グレー/ホワイト
質量(g)74
内容量1個注文コード76092305品番478109368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に
色
シルバー/ブルー/ホワイト
質量(g)
74
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×100×50
仕様
マグネット付き
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする