WIZ'A
水平器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー/ブルー/ホワイト
シルバー/ブルー/ホワイト
シルバー/ブルー/ホワイト
シルバー/ブルー/ブラック/グレー/ホワイト
質量(g)
551
74
108
234
297
427
551
812
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76092348
品番
478109376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に
色
シルバー/ブルー/ホワイト
質量(g)
551
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×1200×50
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内