曜日別特売
D-0203-S 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 76104677

超硬ロータリーバースパイラルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)2
刃長(mm)1.8
全長(mm)32
内容量1本注文コード76104677品番D-0203-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。

用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
全長(mm)
32
刃長(mm)
1.8
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする