曜日別特売

ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H1(mm)200
内容量1個注文コード76104799品番RS2DM-K
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。
角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。
開閉操作時に専用工具は不要です。
いたずら防止用のストッパーが付いております。
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。

用途
バルコニー用
寸法H1(mm)
200
材質
ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)
寸法
75
仕上
(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする