曜日別特売
TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 3m CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード 通信興業 76105219

CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコードTSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 3m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3m×10本)
長さ(m)
3
注文コード
76105219
品番
TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。

色
白
長さ(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
6
導体
AWG24 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする