曜日別特売
TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業 76105316

CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PETSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(90m)
内容量1巻(90m)注文コード76105316品番TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

長さ(m)
90
色
外被(黒)、内部(ライトブルー)
ケーブル外径(Φmm)
9.2
概算質量(kg/km)
77
導体
AWG24 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする