通信興業
CAT6 UTPケーブル(細径)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
ライトブルー
白
青
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
76105508
品番
TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P B(青)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
色
青
長さ(m)
300
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
3.7
概算質量(kg/km)
16
導体
AWG28
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
非対応