通信興業
CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
¥4,998
1巻(20m)
¥8,598
1巻(30m)
¥12,980
1巻(40m)
¥15,980
1巻(50m)
¥18,980
1巻(60m)
¥22,980
1巻(70m)
¥26,980
1巻(80m)
¥29,980
1巻(90m)
¥32,980
1巻(100m)
¥34,980
1巻(110m)
¥38,980
1巻(120m)
¥41,980
1巻(130m)
¥45,980
1巻(140m)
¥48,980
1巻(150m)
¥51,980
1巻(160m)
¥55,980
1巻(170m)
¥58,980
1巻(180m)
¥62,980
1巻(190m)
¥65,980
1巻(200m)
¥69,980
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
76105666
品番
TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
長さ(m)
20
色
外被(黒)、内部(ライトブルー)
ケーブル外径(Φmm)
9.2
概算質量(kg/km)
77
導体
AWG24 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応