通信興業
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3m×10本)
長さ(m)
3
注文コード
76105761
品番
TSUNET-MC1000E(B)-MP8C Y 8-8 3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
色
黄
長さ(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
6
導体
AWG24 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート