曜日別特売
TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P W(白) CAT6 UTPケーブル(細径) 通信興業 76106120

CAT6 UTPケーブル(細径)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色白
内容量1巻(300m)注文コード76106120品番TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P W(白)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。

色
白
長さ(m)
300
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
3.7
概算質量(kg/km)
16
導体
AWG28
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする