GE-2042-05-5L【ワケあり】 インナーツナギ 袖なし GRACE ENGINEER’S 76107425

インナーツナギ 袖なし

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・ウエストなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
5L
ウエスト(cm)
118
注文コード
76107425
品番
GE-2042-05-5L【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥5,698¥4,598

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
5L
身長(cm)
191-196(参考)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
118
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
インナー用ツナギ服
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
61
機能
薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性
バスト(cm)
127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13475265
2023-11-21
用途: 農作業
製造業

薄手ですが、伸縮し、女性ですがトイレも簡単で、洗濯も翌日には乾いててたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする