曜日別特売
REG-09 BK【ワケあり】 エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 76107739

本体

REG-09 BK【ワケあり】 エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 76107739
REG-09 BK【ワケあり】 エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 76107739
REG-09 BK【ワケあり】 エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 76107739
REG-09 BK【ワケあり】 エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 76107739

エクサガンケア

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード76107739品番REG-09 BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)アウトレット
¥6,3004,998

ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。
パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。
毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。
持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラック質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※実際の時間および回数は、使用環境・使用状況により異なります。

商品説明動画

REG-09 MOVE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-26
用途: お風呂上りのリフレッシュに
株式会社 KSPEC建設業・工事業

ドクターエア ハイパーも持っていますが訳アリでお値打ちになっていたので購入。 ハイパーに比べ太いので手の小さな方は持ちにくいかもしれません。
その代わり太いぶんしっかり握るので振動の力を受けやすくアプローチが楽です。外出など持ち運ばなければこちらでも十分リフレッシュできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする